Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LLAMBRICH USA CSS-06 R-5/16 GE-DS-avainporakone istukka-inox-korkki 0.02 -291 | AC6UWV 36J528

LLAMBRICH USA CSS-06 R-5/16 GE-DS avainporaistukka-inox -korkki 0.02-,291

Varastossa
Tuote: AC6UWV Malli: CSS-06 R-5/16 GE-DSRistiviite: 36J528

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€430.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.291 "
Kapasiteetti Min.. 020 "
Istukan halkaisija1.118 "
IstukkatyyppiAvain
Suljettu pituus1.98 "
rakentaminenRuostumaton teräs
Avain numeroK1M
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennuskoko5 / 16-24
AsennustyyppiR-5 / 16
Avoin pituus1.575 "
TyyppiINOX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAvain numeroAsennuskokoAsennustyyppiHinta
LLAMBRICH USA CSS-04 R-5/16 GE-avainporakoneen istukka-inox-korkki .020-.156 | AC6UWQ 36J524 CSS-04 R-5/16 GE0.156 "1.366 "K0M5 / 16-24R-5 / 16€412.55
LLAMBRICH USA CSS-06 R-3/8 GE DS -avainporakone Chuck-inox-korkki 0.02 -291 | AC6UWR 36J525 CSS-06 R-3/8 GE DS0.291 "1.98 "K1M3 / 8-240.375€539.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LLAMBRICH USA CSS-06 R-5/16 GE-DS avainporaistukka-inox -korkki 0.02-,291
€430.29 / yksikkö