LITTLE GIANT PUMPS 620223 Upotettava jätevesipumppu 1 Hp 13.3a | AE3MKA 5EAF5 / WS100HAM-12-20

LITTLE GIANT PUMPS 620223 Upotettava jätevesipumppu 1 Hp 13.3a

Varastossa
Tuote: AE3MKA Malli: 620223Ristiviite: 5EAF5 / WS100HAM-12-20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,642.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus lueteltu
Ampeeria13.3
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija12.25 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää164
GPM vettä @ 15 Ft. pää156
GPM vettä @ 20 Ft. pää150
GPM vettä @ 25 Ft. pää142
GPM vettä @ 30 Ft. pää136
GPM vettä @ 40 Ft. pää120
GPM vettä @ 5 Ft. pää168
GPM vettä @ 50 Ft. pää104
GPM vettä @ 60 Ft. pää84
GPM vettä @ 70 Ft. pää60
GPM vettä @ 80 Ft. pää32
Korkeus13.75 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää90 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Mekaaninen tiivisteHiili / keraaminen
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljy täytetty
Operaation tyyppiautomaattisesti
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteRuostumaton teräs
Kytkimen tyyppiTether
LämpösuojausLämpösuojaus
HuippumateriaaliValurauta
Jännite208-230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.8
Laivan korkeus (cm)51.05
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620223 Upotettava jätevesipumppu 1 Hp 13.3a
€1,642.10 / yksikkö