Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPUT 554455 Pumppu kondensaatti 0.5 A | AD9FPU 4RL07 / VCMA-20ULS-230

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Pumppu kondensaatti 0.5 A

Varastossa
Tuote: AD9FPU Malli: 554455Cross Ref: 4RL07 / VCMA-20ULS-230

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdepumppu
Ampeeria0.5
Johdon pituus6ft.
Päästö3 / 8 "Barb
Kelluva materiaalipolypropeeni
GPH vettä @ 1 Ft. pää80
GPH vettä @ 15 Ft. pää25
GPH vettä @ 5 Ft. pää70
GPH vettä @ 9 Ft. pää55
Korkeus7"
HP1/30
Pituus10.5 "
Maks. Lämpötila140 F
Pumpun tyyppiPystysuora
Säiliön kapasiteetti1/2 gal.
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku17 Ft.
Säiliön koko1/2 gal.
TyyppiPystysuora
Jännite230
Watts75
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.11
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Little Giant VCMA-20ULS-230 pumppua käytetään kevyissä kaupallisissa sovelluksissa. Se on ihanteellinen kondenssiveden poistamiseen ilmastointijärjestelmistä, uuneista ja lämmitys- ja jäähdytyslaitteista. Tämä pumppu auttaa estämään veden kertymistä näihin järjestelmiin, varmistaen niiden tehokkaan toiminnan ja ehkäiseen mahdollisia vesivaurioita.

Ominaisuudet:

  • Tässä pumpussa on 6 jalkaa pitkä johto, mikä tekee siitä monipuolisen erilaisiin asennuksiin.
  • Siinä on 3/8 tuuman piikkipoisto tehokkaaseen vedenpoistoon.
  • Tämä kelluva materiaali on valmistettu polypropeenista, mikä varmistaa luotettavan kelluntatoiminnan.
  • Tämän pumpun säiliön tilavuus on 1/2 gallonaa, joten se pystyy käsittelemään kondenssivettä tehokkaasti.
  • Sen varren materiaali on ruostumatonta terästä, joka tarjoaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Tämä pumppu tarjoaa sammutuskyvyn 17 jalan korkeudessa.
  • Se on 1/2 gallonan säiliön kokoinen, mikä tekee siitä kompaktin ja tilaa säästävän asennuksessa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huollan Little Giant VCMA-20ULS-230 -pumpun?

A.

  • Katkaise virta pumpusta.
  • Tarkista, onko roskia tai tukoksia.
  • Varmista, että uimurikytkin liikkuu vapaasti.
  • Voitele moottorin laakerit tarvittaessa.
  • Tarkista johdot vaurioiden varalta.
  • Testaa pumppu säännöllisesti.
  • Vaihda vaurioituneet osat.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa lauhdepumppua?

A.

  • Koko
  • Asennus
  • Virtalähde
  • Melutaso
  • Kelluntamekanismi
  • Tarvikkeet
  • Turvaominaisuudet
  • kunnossapito

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa valittaessa lauhdepumppua?

A.

  • Varmista, että pumppu on sähköturvallisuusstandardien mukainen.
  • Valitse pumppu, jossa on ylivuotosuoja estääksesi vesivahingot.
  • Valitse mallit, joissa on huoltovaroitukset, jotta voit ratkaista ongelmat nopeasti.
  • Tarkasta pumppu säännöllisesti kulumisen, vuotojen ja vaurioiden varalta.
  • Jos olet epävarma, ota yhteyttä ammattimaiseen asennus- ja huoltopalveluun.
  • Säilytä käyttöopas turva- ja huoltotoimenpiteitä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaJohdon pituusMax. PaineMaks. LämpötilaPumpun tyyppiAkselin materiaaliSäiliön kokoHinta
LITTLE GIANT PUMPUT 551320 Lauhdepumppu 1/12 Hp 120 volttia | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FMatala pannuSST1 gal.€614.87
LITTLE GIANT PUMPUT 550521 1 ABS-lauhdepumppu, 1/150 hv, 120 volttia, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FKompakti upotettavaSST-€280.76
LITTLE GIANT PUMPS 554405 Lauhdepumppu, 115V, 1/50 hv, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FPystysuoraRuostumaton teräs1/2 gal.€129.86
LITTLE GIANT PUMPS 554425 Lauhdepumppu, 1/30 hv, 6.1 metriä Sulku | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FPystysuoraRuostumaton teräs1/2 gal.€118.55
LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pumppu kondensaatti 230V 0.6 ampeeria | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FPystysuoraRuostumaton teräs1/3 gal.€147.07
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Lauhdepumppu 115v, 1.5 ampeeri, NXTGen hikoilua estävällä holkilla | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FPystysuoraRuostumaton teräs1/3 gal.€155.90
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Lauhdepumppu 115v 1.5 A, NXTGen w/9.5mm letku | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FPystysuoraRuostumaton teräs1/3 gal.€172.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Pumppu kondensaatti 0.5 A
€173.79 / yksikkö