Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 554405 Lauhdepumppu, 115V, 1/50 hv, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS

LITTLE GIANT PUMPS 554405 Lauhdepumppu, 115 V, 1/50 hv, 60 Hz, 65 GPH

Varastossa
Tuote: AC2YND Malli: 554405Ristiviite: 2P350 / VCMA-15ULS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdepumppu
Ampeeria1.0
Johdon pituus6ft.
Päästö3 / 8 "Barb
Kelluva materiaalipolypropeeni
GPH vettä @ 1 Ft. pää65
GPH vettä @ 5 Ft. pää50
GPH vettä @ 9 Ft. pää30
Korkeus7"
HP1/50
Pituus10.5 "
Max. Paine6.5 PSI
Maks. Lämpötila140 F
Pumpun tyyppiPystysuora
Säiliön kapasiteetti1/2 gal.
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku15 Ft.
Säiliön koko1/2 gal.
TyyppiPystysuora
Jännite120
Watts60
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.93
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Little Giant Pumps VCMA-15ULS kondenssipumppu kondensaatin havaitsemiseen, keräämiseen ja automaattiseen poistamiseen
    • Tarjoaa termistä ylikuormitussuojaa ja 3 tuloaukkoa
    • Varustettu iskunkestävällä polymeeripumpun alustalla, ruostumattomasta teräksestä valmistetulla akselilla ja ABS-muovisella säiliön kannella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaJohdon pituusMax. PaineMaks. LämpötilaPumpun tyyppiAkselin materiaaliSäiliön kokoHinta
LITTLE GIANT PUMPUT 551320 Lauhdepumppu 1/12 Hp 120 volttia | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FMatala pannuSST1 gal.€614.87
LITTLE GIANT PUMPUT 550521 1 ABS-lauhdepumppu, 1/150 hv, 120 volttia, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FKompakti upotettavaSST-€280.76
LITTLE GIANT PUMPS 554425 Lauhdepumppu, 1/30 hv, 6.1 metriä Sulku | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FPystysuoraRuostumaton teräs1/2 gal.€118.55
LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pumppu kondensaatti 230V 0.6 ampeeria | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FPystysuoraRuostumaton teräs1/3 gal.€147.07
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Lauhdepumppu 115v, 1.5 ampeeri, NXTGen hikoilua estävällä holkilla | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FPystysuoraRuostumaton teräs1/3 gal.€155.90
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Lauhdepumppu 115v 1.5 A, NXTGen w/9.5mm letku | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FPystysuoraRuostumaton teräs1/3 gal.€172.48
LITTLE GIANT PUMPS 553101 Lauhdepumppu 115V, 1/50 hv, 60hz, 4.3 metriä Sulku | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06ft.6.1 PSI110 FSuuriRuostumaton teräs1 gal.€266.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 554405 Lauhdepumppu, 115 V, 1/50 hv, 60 Hz, 65 GPH
€129.86 / yksikkö