Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 588205 Magneettikäyttöinen pumppu, 1/200 Hp, 115V, Upotettava/In Line | AC2YQU 2P875

LITTLE GIANT PUMPS 588205 Magneettinen käyttöpumppu, 1/200 hv, 115 V, upotettava/linjassa

Varastossa
Tuote: AC2YQU Malli: 588205Ristiviite: 2P875

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen käyttöpumppu
Ampeeria0.3
Johdon pituus6 ft.
Johtotyyppi18/3 SJT
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Täyden kuorman ampeerit0.30
TiivisteBuna-N
TiivistemateriaaliBuna-N
GPM @ 1 Ft. pää2.5
GPM 1 jalan etäisyydellä2.5
GPM 3 jalan etäisyydellä1.8
GPM vettä @ 3 Ft. pää1.75
Korkeus3.6 "
HP1/200
Tuloaukko1/2 OD
Pituus4.8 "
Maks. Pää5 Ft.
Moottorin koteloalla
MoottorityyppiSP
pistorasia1/2 OD
PSI2.2
Sammuta5 ft.
Lämpötila (F) @ 0 PSIG120
TyyppiMagneettikäyttöinen suolavesi
Jännite115V
Watts17W
Leveys2.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaGPH 1 jalan korkeudellaHzSisääntulon kokoPituusJänniteWattsHinta
LITTLE GIANT PUMPUT 582506 Magneettiveto Akvaariopumppu, 150W | BR2UMQ 4-MDQ-SC 5825061/101.3850601 FNPT10.6 "115V150W€582.06
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPUT 582507 Magneettiveto Akvaariopumppu, 145W | BR2UMR 4-MDQX-SC 5825071/101.31325601 FNPT11 "115V145W€587.50
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPUT 585514 Magneettiveto Akvaariopumppu, 445W | BR2UNH TE-5.5-MDQ-SC 5855141/24.6/2.52250/180060/501 FNPT15.3 "115 / 230V445W€1,306.91
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 589200 Magneettinen akvaariopumppu, 82W | BR3YLZ 1.5-MDQ-SC 5892001/301.1325601/2 MNPT7.9 "115V82W€304.63
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 580506 Magneettiveto Akvaariopumppu, 96W | BT4GJK 2-MDQ-SC 5805061/301.6510601/2 FNPT9.1 "115V96W€384.87
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 580507 Magneettiveto Akvaariopumppu, 145W | BT4GJM 2-MDQX-SC 5805071/301.5770601 FNPT9.4 "115V110W€393.02
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPUT 581506 Magneettiveto Akvaariopumppu, 90W | BT4GJX 3-MDQ-SC 5815061/150.8700603/4 FNPT11.4 "115V90W€523.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 588205 Magneettinen käyttöpumppu, 1/200 hv, 115 V, upotettava/linjassa
€280.48 / yksikkö