Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPUT 582503 Magneettinen käyttöpumppu, 1/10 Hp, 115V | AC2YGX 2P041

LITTLE GIANT PUMPS 582503 Magneettikäyttöpumppu, 1/10 hv, 115 V

Varastossa
Tuote: AC2YGX Malli: 582503Ristiviite: 2P041

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen käyttöpumppu
Ampeeria1.7
LaakerityyppiTyöntövoima
LaakeritTyöntövoima
Johdon pituus6 ft.
Johtotyyppi3-johdin SJP
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Täyden kuorman ampeerit1.70
TiivisteBuna-N
TiivistemateriaaliBuna-N
GPM @ 1 Ft. pää14.2
GPM 1 jalan etäisyydellä14.2
GPM 15 jalan etäisyydellä9.2
GPM 20 jalan etäisyydellä4.2
GPM 3 jalan etäisyydellä13.5
GPM 6 jalan etäisyydellä12.8
GPM 9 jalan etäisyydellä11.8
GPM vettä @ 15 Ft. pää9.2
GPM vettä @ 18 Ft. pää7.5
GPM vettä @ 24 Ft. pää1.0
GPM vettä @ 3 Ft. pää13.5
GPM vettä @ 6 Ft. pää12.8
GPM vettä @ 9 Ft. pää11.8
Korkeus4.9 "
Kotelopolypropeeni
Kotelopolypropeeni
HP1/10
Juoksupyöräpolypropeeni
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Tuloaukko1 FPT
Pituus9.6 "
Maks. Pää24.3 Ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloOPFC
MoottorityyppiPSC
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine10.5 PSI
pistorasia1/2 FPT
PSI10.5
Sammuta24.3 ft.
Lämpötila (F) @ 0 PSIG140
Lämpötila (F) @ 10 PSIG120
Lämpötila (F) @ 20 PSIG120
Lämpötila (F) @ 30 PSIG120
TyyppiMagneettinen asema
Jännite115V
Watts185W
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.97
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHzJänniteVirtausHinta
LITTLE GIANT PUMPUT 581031 Magneettinen käyttöpumppu, 1/25 Hp, 115V | AC2YPG 2P579 5810311/25-115V-€406.89
LITTLE GIANT PUMPUT 581030 Magneettinen käyttöpumppu, 1/50 Hp, 115V | AC2YPH 2P580 5810301/50-115V-€375.97
LITTLE GIANT PUMPUT 589204 Magneettinen käyttöpumppu, 1/35 Hp, 115V | AD9FQC 4RL36 5892041/35-115V-€358.97
LITTLE GIANT PUMPS 587400 Magneettinen käyttöpumppu, 3/4 Hp, 115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-115 / 230V-€1,986.89
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPUT 93178122 Magneettinen käyttöpumppu, 1.5 Hp, 208/230/460V, 3-vaihe | BT3EKE 15FPDDS1-T 931781221 1 / 2-208-230 / 460V-€1,692.39
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 581012 Magneettinen käyttöpumppu, 1/20 Hp | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-€484.13
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 581538 Magneettinen käyttöpumppu, 230V, 1/20 Hp | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-€582.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 582503 Magneettikäyttöpumppu, 1/10 hv, 115 V
€569.78 / yksikkö