Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Pienet jättiläispumput 180080G Volute -käyttö AC2YGW AD9FPY: n kanssa AD9AKX 4NXN1

LITTLE GIANT PUMPS 180080G Volute -käyttö AC2YGW AD9FPY: n kanssa

Varastossa
Tuote: AD9AKX Malli: 180080GRistiviite: 4NXN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoluutti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PIENET JÄSENPUMPUT 101375G Volute, Käytä 1-AA: n, 1-A: n, 1-AA-18: n ja PE-1: n kanssa | AD9AJT 4NXH8 101375GVoluutti€18.30
LITTLE GIANT PUMPS 102375G Volute, käytä 2E-38N, 2E-NDVR, 2E-38N-WG, 2E-38NY kanssa | AD9AJW 4NXJ2 102375GVoluutti€27.21
LITTLE GIANT PUMPS 103337G Volute -käyttö 4E-34NR: n kanssa AD9AKA 4NXJ6 103337GVoluutti€18.15
LITTLE GIANT PUMPUT 185110 Volute | BP7VWW 185110Voluutti€120.92
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPUT 179002 Volute, Messinki | BP8AWQ 179002Voluutti€212.48
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPUT 181204 Volute | BP8AYE 181204Voluutti€153.64
Tarjouspyyntö
PIENET JÄSENPUMPUT 183065 Volute | BP8EHR 183065Voluutti€79.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 180080G Volute -käyttö AC2YGW AD9FPY: n kanssa
€50.18 / yksikkö