Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 102375G Volute, käytä 2E-38N, 2E-NDVR, 2E-38N-WG, 2E-38NY kanssa | AD9AJW 4NXJ2

LITTLE GIANT PUMPS 102375G Volute, käyttö 2E-38N, 2E-NDVR, 2E-38N-WG, 2E-38NY

Varastossa
Tuote: AD9AJW Malli: 102375GRistiviite: 4NXJ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoluutti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pienet jättiläispumput 102375G volute -kotelo vastaanottaa nestettä, jota juoksupyörä pumppaa, ylläpitäen nesteen nopeutta diffuusorin läpi
    • <> Käytetään pienten upotettavien pumppujen kanssa, joiden mallinumero on 2E-38N, 2E-NDVR, 2E-38N-WG & 2E-38NY

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PIENET JÄSENPUMPUT 101375G Volute, Käytä 1-AA: n, 1-A: n, 1-AA-18: n ja PE-1: n kanssa | AD9AJT 4NXH8 101375GVoluutti€18.30
LITTLE GIANT PUMPS 103337G Volute -käyttö 4E-34NR: n kanssa AD9AKA 4NXJ6 103337GVoluutti€18.15
Pienet jättiläispumput 180080G Volute -käyttö AC2YGW AD9FPY: n kanssa AD9AKX 4NXN1 180080GVoluutti€50.18
LITTLE GIANT PUMPUT 185110 Volute | BP7VWW 185110Voluutti€120.92
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPUT 179002 Volute, Messinki | BP8AWQ 179002Voluutti€212.48
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPUT 181204 Volute | BP8AYE 181204Voluutti€153.64
Tarjouspyyntö
PIENET JÄSENPUMPUT 183065 Volute | BP8EHR 183065Voluutti€79.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 102375G Volute, käyttö 2E-38N, 2E-NDVR, 2E-38N-WG, 2E-38NY
€27.21 / yksikkö