Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIENET JÄSENPUMPUT 154401G Säiliön käyttö AC2YND: n kanssa AC2YNE AD9FPU | AD9AKU 4NXL6

LITTLE GIANT PUMPS 154401G Säiliön käyttö AC2YND AC2YNE AD9FPU: n kanssa

Varastossa
Tuote: AD9AKU Malli: 154401GRistiviite: 4NXL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Pienet jättiläispumput 153502G säiliö AB9ZNL AC2YHF AD2FZH AD2FZJ AD9FPR AD9FPT | AD9AKT 4NXL5 153502G€33.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 154401G Säiliön käyttö AC2YND AC2YNE AD9FPU: n kanssa
€14.19 / yksikkö