Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Pienet jättiläispumput 153502G säiliö AB9ZNL AC2YHF AD2FZH AD2FZJ AD9FPR AD9FPT | AD9AKT 4NXL5

LITTLE GIANT PUMPS 153502G -säiliö AB9ZNL AC2YHF AD2FZH AD2FZJ AD9FPR AD9FPT

Varastossa
Tuote: AD9AKT Malli: 153502GRistiviite: 4NXL5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PIENET JÄSENPUMPUT 154401G Säiliön käyttö AC2YND: n kanssa AC2YNE AD9FPU | AD9AKU 4NXL6 154401G€14.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 153502G -säiliö AB9ZNL AC2YHF AD2FZH AD2FZJ AD9FPR AD9FPT
€33.38 / yksikkö