LITTLE GIANT LADDERS 15273-001 Tikkaat, 5 jalkaa, korkeus 13-1 / 2 tuumaa, leveys | AE8UEB 6FJL9

LITTLE GIANT LADDERS 15273-001 Tikkaat, 5 jalkaa, korkeus 13-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8UEB Malli: 15273-001Ristiviite: 6FJL9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys34 "
Pohjan leveys20 "
Tikkaiden korkeus5ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä3
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus33 "
Alustan leveys13.5 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeakitkallisella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15273-001 Tikkaat, 5 jalkaa, korkeus 13-1 / 2 tuumaa
€211.01 / yksikkö