LITTLE GIANT TIKAT 15270-001 Tikkaat 6 jalkaa, korkeus 13-1 / 2 tuumaa, leveys | AE8UEC 6FJN0

LITTLE GIANT LADDERS 15270-001 Tikkaat, 6 jalkaa, korkeus 13-1 / 2 tuumaa

Tuote: AE8UEC Malli: 15270-001Ristiviite: 6FJN0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€306.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys39 "
Pohjan leveys21 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä4
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus44 "
Alustan leveys13.5 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeakitkallisella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5845
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15270-001 Tikkaat, 6 jalkaa, korkeus 13-1 / 2 tuumaa
€306.82 / yksikkö