ALLEGRO SAFETY 9600-50 sovitin/vähennys, 16-8 tuuman puhallin | AF6CLV 40JK50

ALLEGRO SAFETY 9600-50 sovitin/vähennys, 16-8 tuuman puhallin

Varastossa
Tuote: AF6CLV Malli: 9600-50Ristiviite: 40JK50

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin / pienennin
VäriHopea
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
MateriaaliKestävä vinyyli ja polyesteri
RakennusmateriaaliKestävä vinyyli ja polyesteri
Poistoaukon koko16 "- 8"
pintaYksi kerros
Temp. alue-20 astetta 180 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7322190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
ALLEGRO SAFETY 9600-55 sovitin/vähennys, 16-12 tuuman puhallin, joustava vinyyli | AG8FVU 40JK49 9600-55Keltainen MustaJoustava vinyyli€235.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9600-50 sovitin/vähennys, 16-8 tuuman puhallin
€231.20 / yksikkö