LITTLE GIANT WW3660-HD-6PHFL siirrettävä työpöytä 7 Gauge Drwr 34h x 60w x 36d | AB6FXE 21E724

LITTLE GIANT WW3660-HD-6PHFL-siirrettävä työpöytä 7-mittari Drwr 34h x 60w x 36d

Varastossa
Tuote: AB6FXE Malli: WW3660-HD-6PHFLRistiviite: 21E724

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,164.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus34 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3600 lb
Materiaali12 ga. Teräs
Yläpaksuus2"
Leveys60 "
Työpinnan materiaali7 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysEdge TypeKorkeusKantavuusYläpaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
LITTLE GIANT WM-2860-E siirrettävä työpöytä 60 tuuman leveys x 28-3 / 4 tuumaa | AB6FUV 21E642 WM-2860-E28.75 "Neliö36 "yläpinta1200 lbs.1.5 "60 "12 ga. Teräs€1,153.18
LITTLE GIANT WM-2872-E-PB siirrettävä työpöytä 72 W x 28-3 / 4 D | AB6FUY 21E648 WM-2872-E-PB28.75 "Neliö36 "yläpinta1200 lbs.1.5 "72 "12 ga. Teräs€1,471.61
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT WW3672-HD-6PHFL siirrettävä työpöytä 7-mittari Drwr 34h x 72w x 36d | AB6FXF 21E725 WW3672-HD-6PHFL36 "1/2 "säde34 "3600 lb2"72 "7 ga. Teräs€2,357.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WW3660-HD-6PHFL-siirrettävä työpöytä 7-mittari Drwr 34h x 60w x 36d
€2,164.80 / yksikkö