LITTLE GIANT WW3036-HD-ADJ työpöytä, 36 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys, sisältää raskaan laatikon | AG4KEG 34AW05

LITTLE GIANT WW3036-HD-ADJ-työpöytä 36 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys Sisältää raskaan laatikon

Varastossa
Tuote: AG4KEG Malli: WW3036-HD-ADJRistiviite: 34AW05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,729.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus28 - 37 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus10,000 lb
Leveys36 "
Työpinnan materiaali7 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJalan tyyppiKantavuusTyöpinnan materiaaliHinta
LITTLE GIANT WTS-2436-LL Työpöytä, 36 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys, sisältää jalkojen tasoittimet | AG4KEA 34AV92 WTS-2436-LL24 "32 - 35 "Suoraan2000 lbTeurastajalohko€874.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WW3036-HD-ADJ-työpöytä 36 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys Sisältää raskaan laatikon
€1,729.74 / yksikkö