LITTLE GIANT WTS-2436-LL Työpöytä, 36 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys, sisältää jalkojen tasoittimet | AG4KEA 34AV92

LITTLE GIANT WTS-2436-LL työpöytä 36 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys sisältää jalkavivut

Varastossa
Tuote: AG4KEA Malli: WTS-2436-LLRistiviite: 34AV92

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€874.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys24 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus32 - 35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus2000 lb
Yläpaksuus1.75 "
Leveys36 "
Työpinnan materiaaliTeurastajalohko
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJalan tyyppiKantavuusTyöpinnan materiaaliHinta
LITTLE GIANT WW3036-HD-ADJ työpöytä, 36 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys, sisältää raskaan laatikon | AG4KEG 34AW05 WW3036-HD-ADJ30 "28 - 37 "Säädettävä korkeus suora10,000 lb7 ga. Teräs€1,729.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WTS-2436-LL työpöytä 36 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys sisältää jalkavivut
€874.76 / yksikkö