LITTLE GIANT WT2424-LL-DR Workbench-vaahtera-alusta, jossa Drwr 24x24 | AF4NVG 9DV92

LITTLE GIANT WT2424-LL-DR Workbench-vaahtera, jossa Drwr 24x24

Varastossa
Tuote: AF4NVG Malli: WT2424-LL-DRRistiviite: 9DV92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€912.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunJauhemaalattu teräs, katalysoitu lakka
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus32 - 35 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.5 "
Leveys24 "
Työpinnan materiaaliButcher Block vaahtera
Työpöydän kokoonpanokoolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.0004
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEdge TypeLeveysHinta
LITTLE GIANT WT-2436-LL Maple Maple Top 24x36 | AF3XLT 8EE45 WT-2436-LLhiottu36 "€703.96
LITTLE GIANT WT2424-LL Maple Maple Top 24x24 | AF4BYN 8PGM4 WT2424-LLSuoraan24 "€573.42
LITTLE GIANT WT2436-LL-DR Työpöytä vaahtera alkuun laatikolla 24x36 | AF4NDL 9CV74 WT2436-LL-DRSuoraan36 "€1,033.25
LITTLE GIANT WT2448-LL-DR Workbench-vaahtera alusta Drwr 24x48 | AF4RHW 9GH41 WT2448-LL-DRNeliö48 "€1,112.07
LITTLE GIANT WT2448-LL Maple Maple Top 24x48 | AF4XWU 9P312 WT2448-LLNeliö48 "€787.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WT2424-LL-DR Workbench-vaahtera, jossa Drwr 24x24
€912.61 / yksikkö