LITTLE GIANT WSL2-3072-36 Työpöytä 4000lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4JYZ 34AV69

LITTLE GIANT WSL2-3072-36 Työpöytä 4000lb. Kapasiteetti 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa

Tuote: AG4JYZ Malli: WSL2-3072-36Ristiviite: 34AV69
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,282.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus36 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus4000 lb
Leveys72 "
Työpinnan materiaali12 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.65
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJalan tyyppiHinta
LITTLE GIANT WSL2-3672-36 Työpöytä 4000lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 36 tuumaa | AG4KDL 34AV71 WSL2-3672-3636 "36 "Suoraan€1,308.96
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT WSL2-3072-AH työpöytä 4000 lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KDT 34AV77 WSL2-3072-AH30 "27 - 41 "Säädettävä korkeus suora€1,392.16
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT WSL2-3672-AH työpöytä 4000 lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 36 tuumaa | AG4KDV 34AV79 WSL2-3672-AH36 "27 - 41 "Säädettävä korkeus suora€1,428.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WSL2-3072-36 Työpöytä 4000lb. Kapasiteetti 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa
€1,282.94 / yksikkö