LITTLE GIANT WSL2-3672-AH työpöytä 4000 lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 36 tuumaa | AG4KDV 34AV79

LITTLE GIANT WSL2-3672-AH Työpöytä 4000lb. Kapasiteetti 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa

Tuote: AG4KDV Malli: WSL2-3672-AHRistiviite: 34AV79
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,428.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys36 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus27 - 41 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus4000 lb
Leveys72 "
Työpinnan materiaali12 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.65
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJalan tyyppiHinta
LITTLE GIANT WSL2-3072-36 Työpöytä 4000lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4JYZ 34AV69 WSL2-3072-3630 "36 "Suoraan€1,282.94
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT WSL2-3672-36 Työpöytä 4000lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 36 tuumaa | AG4KDL 34AV71 WSL2-3672-3636 "36 "Suoraan€1,308.96
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT WSL2-3072-AH työpöytä 4000 lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KDT 34AV77 WSL2-3072-AH30 "27 - 41 "Säädettävä korkeus suora€1,392.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WSL2-3672-AH Työpöytä 4000lb. Kapasiteetti 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa
€1,428.20 / yksikkö