LITTLE GIANT WSL2-3060-AH työpöytä 4500lb. Kapasiteetti 60 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KDR 34AV76

LITTLE GIANT WSL2-3060-AH Työpöytä 4500lb. Kapasiteetti 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4KDR Malli: WSL2-3060-AHRistiviite: 34AV76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,189.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus27 - 41 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus4500 lb
Leveys60 "
Työpinnan materiaali12 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJalan tyyppiHinta
LITTLE GIANT WSL2-2460-36 Työpöytä 4500lb. Kapasiteetti 60 tuuman leveys x 24 tuumaa | AG4JYW 34AV66 WSL2-2460-3624 "36 "Suoraan€1,016.02
LITTLE GIANT WSL2-3060-36 Työpöytä 4500lb. Kapasiteetti 60 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4JYY 34AV68 WSL2-3060-3630 "36 "Suoraan€1,086.28
LITTLE GIANT WSL2-3660-36 Työpöytä 4500lb. Kapasiteetti 60 tuuman leveys x 36 tuumaa | AG4JZA 34AV70 WSL2-3660-3636 "36 "Suoraan€1,174.69
LITTLE GIANT WSL2-2460-AH työpöytä 4500lb. Kapasiteetti 60 tuuman leveys x 24 tuumaa | AG4KDP 34AV74 WSL2-2460-AH24 "27 - 41 "Säädettävä korkeus suora€1,235.90
LITTLE GIANT WSL2-3660-AH Työpöytä 4500lb. Kapasiteetti 60 tuuman leveys x 36 tuumaa | AG4KDU 34AV78 WSL2-3660-AH36 "27 - 41 "Säädettävä korkeus suora€1,415.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WSL2-3060-AH Työpöytä 4500lb. Kapasiteetti 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa
€1,189.73 / yksikkö