LITTLE GIANT WSJ2-3048-AH-DR Työpöytä 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää raskaan laatikon | AG4JYU 34AV64

LITTLE GIANT WSJ2-3048-AH-DR Työpöytä 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää raskaan laatikon

Varastossa
Tuote: AG4JYU Malli: WSJ2-3048-AH-DRRistiviite: 34AV64

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,388.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus28 3/4 - 42 3/4 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus3000 lb
Yläpaksuus1.75 "
Leveys48 "
Työpinnan materiaaliTeurastajalohko
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.55
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJalan tyyppiKantavuusHinta
LITTLE GIANT WSJ2-3048-AH Työpöytä 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys 28 tuumaa - 42 tuumaa H | AG4JYT 34AV63 WSJ2-3048-AH30 "28 3/4 - 42 3/4 "Säädettävä korkeus suora3000 lb€1,235.29
LITTLE GIANT WSJ2-2448-36-DR Työpöytä 48 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys sisältää säilytyslaatikon | AG4KDG 34AV59 WSJ2-2448-36-DR24 "37.75 "Suoraan3000 lb€1,260.46
LITTLE GIANT WSJ2-3048-36-DR Työpöytä 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää säilytyslaatikon | AG4KDH 34AV60 WSJ2-3048-36-DR30 "37.75 "Suoraan3000 lb€1,399.07
LITTLE GIANT WT-3048-LL työpöytä 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää jalkavivut | AG4KDX 34AV85 WT-3048-LL30 "32 - 35 "Suoraan2000 lb€1,021.73
LITTLE GIANT WTS-2448-LL työpöytä 48 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys sisältää jalkavivut | AG4KEB 34AV94 WTS-2448-LL24 "32 - 35 "Suoraan2000 lb€1,082.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WSJ2-3048-AH-DR Työpöytä 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää raskaan laatikon
€1,388.01 / yksikkö