LITTLE GIANT T3-3048-6PYFP60 Keräilykärry 30 x 48 Haarukkatrukki | AC8ACJ 39E658

LITTLE GIANT T3-3048-6PYFP60 Tilauskärry 30 x 48 haarukkatrukki

Varastossa
Tuote: AC8ACJ Malli: T3-3048-6PYFP60Ristiviite: 39E658

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,642.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkatrukki
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenKokonaan hitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys19 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3600 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus48.5 "
kokonaisleveys30.5 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 132.75
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT T3-2448-6PYFP60 Bulkkisäilytyskärry 24 x 48 Haarukkatrukki | AC8ACH 39E657 T3-2448-6PYFP6024.5 "24 "€1,499.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT T3-3048-6PYFP60 Tilauskärry 30 x 48 haarukkatrukki
€1,642.96 / yksikkö