LITTLE GIANT T2-A-3048-6PY Bulkkisäilytyskärry 48 x 30 säädettävällä hyllyllä | AA8PHY 19G930

LITTLE GIANT T2-A-3048-6PY Irtotavarakärry 48 x 30 Säädettävällä hyllyllä

Varastossa
Tuote: AA8PHY Malli: T2-A-3048-6PYRistiviite: 19G930

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,551.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä hyllyn irtotavarakori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3600 lb
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT T2-A-2460-6PY Bulkkisäilytyskärry 60 x 24 säädettävällä hyllyllä | AA8PHX 19G929 T2-A-2460-6PY66 "24 "60 "24 "€1,510.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT T2-A-3048-6PY Irtotavarakärry 48 x 30 Säädettävällä hyllyllä
€1,551.07 / yksikkö