LITTLE GIANT T1-3060-6PY-DS irtotavarakori 60 x 30 pudotushyllyllä | AA8PHV 19G927

LITTLE GIANT T1-3060-6PY-DS Irtotavarakärry 60 x 30 pudotushyllyllä

Varastossa
Tuote: AA8PHV Malli: T1-3060-6PY-DSRistiviite: 19G927

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,286.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh-puolinen pudotettava kuorma-auto
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3600 lb
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.65
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT T1-2448-6PY-DS irtotavarakori 48 x 24 pudotushyllyllä | AA8PHR 19G924 T1-2448-6PY-DS54 "24 "48 "24 "€1,750.04
LITTLE GIANT T1-2460-6PY-DS irtotavarakori 60 x 24 pudotushyllyllä | AA8PHT 19G925 T1-2460-6PY-DS66 "24 "60 "24 "€1,281.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT T1-3060-6PY-DS Irtotavarakärry 60 x 30 pudotushyllyllä
€2,286.51 / yksikkö