LITTLE GIANT SSL3-A-2448 Varastokotelon kiinteä ovi 48 tuuman leveys x 24 tuumaa | AG4KCB 34AV27

LITTLE GIANT SSL3-A-2448 Storge-kaapin kiinteä ovi 48 tuuman leveys x 24 tuumaa

Tuote: AG4KCB Malli: SSL3-A-2448Ristiviite: 34AV27
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,858.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys24.25 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 232.2
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT SSL2-A-2448 Varastokotelon kiinteä ovi 48 tuuman leveys x 24 tuumaa | AG4KBT 34AV19 SSL2-A-2448224.25 "48 "€4,418.39
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSL2-A-2460 Varastokotelon kiinteä ovi 60 tuuman leveys x 24 tuumaa | AG4KBU 34AV20 SSL2-A-2460224.25 "60 "€4,745.09
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSL2-A-3048 Varastokaapin kiinteä ovi 48 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KBV 34AV21 SSL2-A-3048230.25 "48 "€4,521.08
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSL2-A-3060 Varastokaapin kiinteä ovi 60 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KBW 34AV22 SSL2-A-3060230.25 "60 "€5,214.81
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSL3-A-2460 Varastokaapin kiinteä ovi 60 tuuman leveys x 24 tuumaa | AG4KCC 34AV28 SSL3-A-2460324.25 "60 "€4,981.31
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSL3-A-3048 Varastokaapin kiinteä ovi 48 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KCD 34AV29 SSL3-A-3048330.25 "48 "€4,787.29
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSL3-A-3060 Varastokaapin kiinteä ovi 60 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KCE 34AV30 SSL3-A-3060330.25 "60 "€5,266.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SSL3-A-2448 Storge-kaapin kiinteä ovi 48 tuuman leveys x 24 tuumaa
€4,858.39 / yksikkö