LITTLE GIANT SSB-5151-6PY-FL Neljän rummun roiskealustan kärry 15-1/2 tuumaa Korkeus | AG3FJB 33HY65

LITTLE GIANT SSB-5151-6PY-FL Neljä rumpua läpäisevä alustavaunu 15-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG3FJB Malli: SSB-5151-6PY-FLRistiviite: 33HY65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,339.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljä rummun roiskeiden kärryä
VäriMusta / Harmaa
Korkeus15.5 "
Pituus51 "
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153.45
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi7310100050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SSB-5151-6PY-FL Neljä rumpua läpäisevä alustavaunu 15-1/2 tuuman korkeus
€2,339.19 / yksikkö