LITTLE GIANT PPT-2860-6M Bulkkisäilytyskärry 60 x 28 3 hyllyä | AA8PGQ 19G883

LITTLE GIANT PPT-2860-6M irtotavarakori 60 x 28 3 hyllyä

Varastossa
Tuote: AA8PGQ Malli: PPT-2860-6MRistiviite: 19G883

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,331.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-puolinen irtotavarakori
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliValettu kumi
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus1600 lb
Kokonaiskorkeus56 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PPT-2860-6M irtotavarakori 60 x 28 3 hyllyä
€2,331.39 / yksikkö