LITTLE GIANT NCB-2460-8PYBK lavatrukki 3600 Lb terästä | AG7BEQ 49Y631

LITTLE GIANT NCB-2460-8PYBK-kuorma-auto 3600 Lb Teräs

Varastossa
Tuote: AG7BEQ Malli: NCB-2460-8PYBKRistiviite: 49Y631

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€990.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava kuorma kulmapuskureilla
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus11 "
Kansi P x L60 "x 24"
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunKestävä jauhemaalattu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava putken kahva
Kantavuus3600 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.95
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kokoonpano ((2) jäykkä, (2) kääntyvä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT NCB-2460-8PYBK-kuorma-auto 3600 Lb Teräs
€990.07 / yksikkö