LITTLE GIANT NBB-2448-8PYBK Standard-kuorma-auto 3600 Lb. | AA7MFH 16D330

LITTLE GIANT NBB-2448-8PYBK Standardi kuorma-auto 3600 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7MFH Malli: NBB-2448-8PYBKRistiviite: 16D330

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€894.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä polyuretaani
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus11 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava putken kahva
Kantavuus3600 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän tyyppiKannen korkeusHinta
LITTLE GIANT NBB-2448-6MR vakioalusta kuorma-auto 2000 lb. | AA7MFK 16D335 NBB-2448-6MR2000 lb6"Valettu kumi39 "50 "24 "(2) jäykkä, (2) kääntyvä muottikumi9"€818.49
LITTLE GIANT NBB-3048-6MR Standard-kuorma-auto 2000 lb. | AA7MFM 16D341 NBB-3048-6MR2000 lb6"Valettu kumi39 "50 "30 "(2) jäykkä, (2) kääntyvä muottikumi9"€937.03
LITTLE GIANT NBB-3060-8MR Standard Platform kuorma-auto 2400 Lb. | AA7MFP 16D345 NBB-3060-8MR2400 lb8"Valettu kumi40 "62 "30 "(2) jäykkä, (2) kääntyvä muottikumi11 "€1,077.72
LITTLE GIANT NBB-3060-6MR Standard-kuorma-auto 2000 lb. | AA7MFR 16D348 NBB-3060-6MR2000 lb6"Valettu kumi39 "62 "30 "(2) jäykkä, (2) kääntyvä muottikumi9"€1,049.54
LITTLE GIANT NBB-3672-8PYBK Standard-kuorma-auto 3600 Lb. | AA7MFT 16D349 NBB-3672-8PYBK3600 lb8"polyuretaani40 "74 "36 "(2) jäykkä, (2) kääntyvä polyuretaani11 "€1,404.74
Tarjouspyyntö
PIENI GIANT NBB-2436-8MR Platform Truck Solid Deck 36 x 24 | AA8PGE 19G864 NBB-2436-8MR2400 lb8"Valettu kumi40 "38 "24 "(2) jäykkä, (2) kääntyvä muottikumi11 "€889.36
LITTLE GIANT NBB-3072-8MRFL -kuorma-auto 72 x 30 lattialukolla | AA8PGF 19G870 NBB-3072-8MRFL2400 lb8"Valettu kumi40 "74 "30 "(2) jäykkä, (2) kääntyvä muottikumi11 "€1,391.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT NBB-2448-8PYBK Standardi kuorma-auto 3600 Lb.
€894.36 / yksikkö