LITTLE GIANT MS2-1532-FP Kiinteät varastosäiliöt 2400 lb teräs 6 laatikkoa | AG4KBC 34AV03

LITTLE GIANT MS2-1532-FP kiinteät Storge-säiliöt 2400lb teräs 6 astiaa

Varastossa
Tuote: AG4KBC Malli: MS2-1532-FPRistiviite: 34AV03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,691.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteät säilytysastiat
Säiliön syvyys15 "
Säiliön korkeus12.5 "
Altaan leveys16 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12 ga.
Kantavuus2400 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys32 "
Lokeroiden kokonaismäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.85
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAltaan leveysLokeroiden kokonaismääräHinta
LITTLE GIANT MS1-1532-FP Kiinteät varastosäiliöt 2400lb teräs 3 laatikkoa | AG4KBB 34AV02 MS1-1532-FP32 "3€1,583.15
LITTLE GIANT MS3-1532-FP Kiinteät varastosäiliöt 2400lb teräs 9 laatikkoa | AG4KBD 34AV04 MS3-1532-FP10.5 "9€1,875.65
LITTLE GIANT MS4-1532-FP Kiinteät varastotilat 2400 lb 12 lokeroa | AG4KBE 34AV05 MS4-1532-FP8"12€2,025.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT MS2-1532-FP kiinteät Storge-säiliöt 2400lb teräs 6 astiaa
€1,691.25 / yksikkö