PIENI GIANT MIC-2436-5-DR Instrument Cart 1000 Lb. | AG7BEE 49Y607

LITTLE GIANT MIC-2436-5-DR Instrument Cart 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BEE Malli: MIC-2436-5-DRRistiviite: 49Y607

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€900.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumenttikori säilytyslaatikolla
Kapasiteetti hyllyä kohti500 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys18 "
Laatikon syvyys17 "
Laatikon korkeus4.5 "
Laatikon leveys13 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen teräs
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys40 "
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituusYläosa 36 ", alaosa 29"
Hyllyn tyyliHuuhdella
HyllytyyppiHuuhdella
Hyllyn leveysYläosa 22 ", alaosa 21-3 / 4"
HuippumateriaaliLuistamaton vinyylipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän tyyppiPyörän leveysHyllyjen välinen etäisyysHinta
LITTLE GIANT MIC-2436-10SRDR Instrument Cart 1000 Lb. | AG7BEC 49Y605 MIC-2436-10SRDR10 "Lävistyskestävä kumi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla2.75 "20 "€1,208.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436-5-DR Instrument Cart 1000 Lb.
€900.17 / yksikkö