PIENI GIANT MIC-10SRBK-PSDR instrumenttivaunu 1000 Lb. | AG7BEA 49Y603

LITTLE GIANT MIC-10SRBK-PSDR-mittarikori 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BEA Malli: MIC-10SRBK-PSDRRistiviite: 49Y603

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,508.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköjohdotettu instrumenttikori
Kapasiteetti hyllyä kohti500 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.10 "
RullamateriaaliLävistyskestävä kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2.75 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys20 "
Laatikon syvyys17 "
Laatikon korkeus4.5 "
Laatikon leveys13 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen teräs
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys40 "
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituusYläosa 36 ", alaosa 29"
Hyllyn tyyliHuuhdella
HyllytyyppiHuuhdella
Hyllyn leveysYläosa 22 ", alaosa 21-3 / 4"
HuippumateriaaliLuistamaton vinyylipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän tyyppiPyörän leveysHyllyjen välinen etäisyysHinta
LITTLE GIANT MIC-5BK-PSDR instrumenttikori 1000 lb | AG7BEG 49Y609 MIC-5BK-PSDR5"polyuretaani(4) Käännä jarruilla1.25 "18 "€1,205.10
LITTLE GIANT MIC-5TL-PSDR Instrument Cart 1000 Lb. | AG7BEH 49Y610 MIC-5TL-PSDR5"polyuretaani(4) Kääntyvä kokonaislukitusjarruilla1.25 "18 "€1,207.51
LITTLE GIANT MIC-8BK-PSDR Instrument Cart 1000 Lb. | AG7BEJ 49Y611 MIC-8BK-PSDR9"Pneumaattinen(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla3"18 "€1,602.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT MIC-10SRBK-PSDR-mittarikori 1000 Lb.
€1,508.39 / yksikkö