LITTLE GIANT MH3-LL-2D-2448 Penkkikaappi Kovalevy Top 2 Ovea | AG4KAW 34AU95

LITTLE GIANT MH3-LL-2D-2448 Penkkikaapin kovalevy, 2 ovea

Varastossa
Tuote: AG4KAW Malli: MH3-LL-2D-2448Ristiviite: 34AU95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,569.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkikaappi
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Mukaan(2) Ovien lukitseminen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus41 - 44 "
Säädettävien hyllyjen määrä0
Pöytämateriaalikovalevy
TyyppiLaskurin korkeus
Leveys568983 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 140.85
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LITTLE GIANT MJ3-LL-2D-2448 Penkkikaappi Maple Top 2 Ovea | AG4KAV 34AU94 MJ3-LL-2D-2448€1,978.15
LITTLE GIANT MJP3-LL-2D-2448 Penkkikaappi Maple Top 2 Clearview Ovet | AG4KAX 34AU97 MJP3-LL-2D-2448€2,039.22
LITTLE GIANT MHP3-LL-2D-2448 Penkkikaappi Kovalevy Top 2 Clearview Ovet | AG4KAY 34AU98 MHP3-LL-2D-2448€1,686.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT MH3-LL-2D-2448 Penkkikaapin kovalevy, 2 ovea
€1,569.02 / yksikkö