LITTLE GIANT LWP-2436-10 vaunu kuorma 5-pyörällä 13 tuuman korkeudella | AA7MFD 16D323

LITTLE GIANT LWP-2436-10 Vaunun kuorma-auto, 5. pyörän 13 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA7MFD Malli: LWP-2436-10Ristiviite: 16D323

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€659.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunu kuorma 5-pyörällä
Väripunainen
rakentaminenTeräs
Kannen korkeus11.5 "
Kannen pituus36 "
Kannen tyyppirei'itetty
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kahvan tyyppiOffset T.
Kantavuus1200 lbs.
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys24 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKumi
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKannen tyyppiPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
PIENI GIANT LW-2436-10P Wagon Truck, jossa on 5. pyörä 38 tuuman pituus | AA7MFC 16D322 LW-2436-10PTeräsVankka10 "Pneumaattinen3.5 "€744.15
LITTLE GIANT LWP-2436-10P vaunuauto, jossa 5-pyöräinen 24 tuuman leveys | AA7MFE 16D324 LWP-2436-10PTeräsrei'itetty10 "Pneumaattinen3.5 "€686.88
LITTLE GIANT LW-2436-8S -vaunuauto, jossa 5-pyöräinen 38 tuuman pituus | AC8ACG 39E656 LW-2436-8SKaikki hitsattu teräsVankka8"Kiinteä kumi3.5 "€440.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LWP-2436-10 Vaunun kuorma-auto, 5. pyörän 13 tuuman korkeus
€659.01 / yksikkö