LITTLE GIANT LKL-3048-9P hitsattu matalatasoinen apukärry 1200 Lb. | AG7BDY 49Y601

LITTLE GIANT LKL-3048-9P hitsattu matala kannen apukärki 1200 paunaa.

Varastossa
Tuote: AG7BDY Malli: LKL-3048-9PRistiviite: 49Y601

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,051.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut matalan kannen apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti1200 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.9"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys11.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaPutkimainen teräs
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys51 "
Kokonaiskorkeus40.5 "
Kokonaispituus51 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen
Hyllyn leveys30 "
HuippumateriaaliSileä jauhemaalattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)102.87
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysHuulen korkeusKokonaissyvyysHuippumateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn tyyliHinta
LITTLE GIANT LK-2436-9P hitsattu matalatasoinen apukärry 1200 Lb. | AG7BDG 49Y589 LK-2436-9P24 "Huuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa39 "Sileä jauhemaalattu teräs39 "24 "36 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€899.14
LITTLE GIANT LK-3048-9P hitsattu matalatasoinen apukärry 1200 Lb. | AG7BDL 49Y593 LK-3048-9P30 "Huuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa51 "Sileä jauhemaalattu teräs51 "30 "48 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,072.64
LITTLE GIANT LK-3048-9PM hitsattu matalan kannen apukärki 1200 Lb. | AG7BDR 49Y594 LK-3048-9:XNUMX30 "Huuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa51 "Luistamaton vinyylipinta51 "30 "48 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,102.30
LITTLE GIANT LKL-2436-9P hitsattu matalatasoinen apukärry 1200 Lb. | AG7BDU 49Y596 LKL-2436-9P24 "1.5 "39 "Sileä jauhemaalattu teräs39 "24 "36 "Huulinen€894.19
LITTLE GIANT LKL-2436-9PM hitsattu matalan kannen apukärki 1200 Lb. | AG7BDV 49Y597 LKL-2436-9:XNUMX24 "1.5 "39 "Luistamaton vinyylipinta39 "24 "36 "Huulinen€885.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LKL-3048-9P hitsattu matala kannen apukärki 1200 paunaa.
€1,051.90 / yksikkö