LITTLE GIANT LGLP-2436-9PN-G Puutarhakärry 1000 Lb. 72 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys | AA8LHN 19C185

LITTLE GIANT LGLP-2436-9PN-G Puutarhakärry 1000 Lb. 72 tuuman pituus 24 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA8LHN Malli: LGLP-2436-9PN-GRistiviite: 19C185

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€906.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGarden koriin
Kapasiteetti hyllyä kohti500 lb
Pyörä Dia.9"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriVihreä
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys19 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mittaa paksuus12
KahvaPutkimainen teräs
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1000 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys24 "
Hyllytyyppirei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.425
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyllyn koko ((2) 24 "L x 36" L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT LGLP-2448-9PN-G Puutarhakärry 1000 Lb. 54 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys | AA8LHP 19C186 LGLP-2448-9PN-G54 "€989.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LGLP-2436-9PN-G Puutarhakärry 1000 Lb. 72 tuuman pituus 24 tuuman leveys
€906.85 / yksikkö