LITTLE GIANT HT-4857-6PH Hopper Truck Matalaprofiilinen 2000 Lb 59 x 20 | AA8PFN 19G791

LITTLE GIANT HT-4857-6PH Säiliöauto Matalaprofiili 2000 Lb 59 x 20

Varastossa
Tuote: AA8PFN Malli: HT-4857-6PHRistiviite: 19G791

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,101.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöauto
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12 ga.
Suppilon materiaaliTeräs
Suppilon tyyppiMatala profiili
Kantavuus2000 lb
Kokonaiskorkeus20 "
Kokonaispituus59 "
kokonaisleveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.7
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT HT-3651-6PH Hopper Truck Matalaprofiilinen 2000 Lb 38 x 24 | AA8PFM 19G790 HT-3651-6PH(4) Käännä24 "38 "54 "€1,617.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT HT-4857-6PH Säiliöauto Matalaprofiili 2000 Lb 59 x 20
€2,101.97 / yksikkö