LITTLE GIANT HT-3651-6PH Hopper Truck Matalaprofiilinen 2000 Lb 38 x 24 | AA8PFM 19G790

LITTLE GIANT HT-3651-6PH Säiliöauto Matalaprofiili 2000 Lb 38 x 24

Varastossa
Tuote: AA8PFM Malli: HT-3651-6PHRistiviite: 19G790

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,617.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöauto
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12 ga.
Suppilon materiaaliTeräs
Suppilon tyyppiMatala profiili
Kantavuus2000 lb
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT HT-4857-6PH Hopper Truck Matalaprofiilinen 2000 Lb 59 x 20 | AA8PFN 19G791 HT-4857-6PH(2) jäykkä, (2) kääntyvä20 "59 "48 "€2,101.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT HT-3651-6PH Säiliöauto Matalaprofiili 2000 Lb 38 x 24
€1,617.37 / yksikkö