LITTLE GIANT EA-1832-5PY Utility Cart Teräs 38 Px18 W 600 Lb Kapasiteetti | AC3XZP 2XJW2

LITTLE GIANT EA-1832-5PY hyötykärry teräs 38 Lx18 W 600 Lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC3XZP Malli: EA-1832-5PYRistiviite: 2XJW2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€501.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut hyötykärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti300 lb
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliEi merkintöjä polyuretaania
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Värisininen
Hyllyjen välinen etäisyys26 "
Suorittaa loppuunKestävä jauhemaalattu pinta
Mitata12
KahvaPutkimainen teräs
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1-1 / 2 "pohja
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus37.5 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus32 "
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
HyllytyyppiUpotettu reuna, huulen reunan alaosa
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuorittaa loppuunKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.MitataKahvaHuulen korkeusKantavuusHinta
LITTLE GIANT 3GL-3048-6PHBK hyötykärry terästä 54 pituus x 30 leveys 3600 paunaa. | AA2EYC 10F425 3GL-3048-6PHBKHitsatut hyötykärrytJauhemaali1200 lb6"12Putkimainen teräs1.5 "3600 lb€1,089.05
LITTLE GIANT GH-8V2-4-FL hyötykärry teräs 66 pituus x 30 leveys 5000 paunaa. | AA2EYN 10F435 GH-8V2-4-FLHitsattu apukärry lattialukollaJauhemaali2500 lb8"12Putkimainen teräs-5000 lb€1,517.57
LITTLE GIANT 3LG-2448-BRK hyötykärry terästä 54 Lx24 W 1200 Lb. | AA2HAW 10J381 3LG-2448-BRKHitsatut hyötykärrytJauhemaali400 lb5"12Putkimainen teräs1-1 / 2 "pohja1200 lbs.€837.10
LITTLE GIANT G-2436-8MRFL hyötykärry teräs 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGC 16D362 G-2436-8MRFLHitsattu apukärry lattialukollaJauhemaali1200 lb8"12Korotettu offset käsisuojalla-2400 lb€934.84
LITTLE GIANT G-2448-8MRFL hyötykärry teräs 48l x 24w 2400 Lb. | AA7MGD 16D363 G-2448-8MRFLHitsattu apukärry lattialukollaJauhemaali1200 lb8"12Korotettu offset käsisuojalla-2400 lb€970.38
LITTLE GIANT G-3060-8MRFL hyötykärry teräs 60l x 30w 2400 Lb. | AA7MGF 16D365 G-3060-8MRFLHitsattu apukärry lattialukollaJauhemaali1200 lb8"12Korotettu offset käsisuojalla-2400 lb€1,083.04
LITTLE GIANT GL-2436-8MRFL hyötykärry teräs 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGG 16D366 GL-2436-8MRFLHitsattu apukärry lattialukollaJauhemaali1200 lb8"12Korotettu offset käsisuojalla1.5 "2400 lb€914.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT EA-1832-5PY hyötykärry teräs 38 Lx18 W 600 Lb Kapasiteetti
€501.32 / yksikkö