LITTLE GIANT DRB-2460-6PY Kolmipuolinen lavatrukki 3600 Lb. | AG7BAD 49Y509

LITTLE GIANT DRB-2460-6PY Kolmipuolinen kuorma-auto 3600 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BAD Malli: DRB-2460-6PYRistiviite: 49Y509

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,458.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmipuolinen kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus9"
Kansi P x L60 "x 24"
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunKestävä jauhemaalattu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus3600 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus45 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kokoonpano ((2) jäykkä, (2) kääntyvä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT DRB-2460-6PY Kolmipuolinen kuorma-auto 3600 Lb.
€1,458.31 / yksikkö