LITTLE GIANT DC-2444-8PY Kipsilevytrukki 2000 Lb. 44 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys | AE3LUV 5DYZ2

LITTLE GIANT DC-2444-8PY Kipsilevyauto 2000 Lb. 44 tuuman pituus 24 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE3LUV Malli: DC-2444-8PYRistiviite: 5DYZ2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€776.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevy kuorma-auto
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9"
Kannen pituus44 "
Kannen leveys14 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus2000 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus51 "
Kokonaispituus44 "
kokonaisleveys24 "
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT DC-2444-8PY Kipsilevyauto 2000 Lb. 44 tuuman pituus 24 tuuman leveys
€776.91 / yksikkö