LITTLE GIANT CT-3660-16P Tracking Trailer Solid Deck 60x36 | AA8LHA 19C150

LITTLE GIANT CT-3660-16P -seurantatraileri Solid Deck 60x36

Varastossa
Tuote: AA8LHA Malli: CT-3660-16PRistiviite: 19C150

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,547.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNelipyöräinen ohjaava perävaunu
Pyörän halkaisija.16 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"
VäriHarmaa
Kannen korkeus18 "
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.95
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT CT-3660-16P -seurantatraileri Solid Deck 60x36
€2,547.86 / yksikkö