LITTLE GIANT CA-3048-6MR -kuorma-auto 2000 Lb 48 tuumaa x 30 tuumaa x 43.5 tuumaa | AF4TLJ 9JE98

LITTLE GIANT CA-3048-6MR Wire Truck 2000 Lb 48 tuumaa x 30 tuumaa x 43.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4TLJ Malli: CA-3048-6MRRistiviite: 9JE98

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,019.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavaraauto
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliHometta kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Mitata12 ja 13 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus43.5 "
Kokonaispituus54.5 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.0004
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
LITTLE GIANT CA-2448-8PPY vaijerikuorma-auto 3600 Lb 48 tuumaa x 24 tuumaa x 45.5 tuumaa | AF3PLD 8AHC9 CA-2448-8PPY24 "8"Ei merkintöjä polyuretaania3600 lb45.554.5 "24 "48 "€999.77
LITTLE GIANT CA-3060-8PPY vaijerikuorma-auto 3600 Lb 60 tuumaa x 30 tuumaa x 45.5 tuumaa | AF3PLE 8AHD0 CA-3060-8PPY30 "8"Ei merkintöjä polyuretaania3600 lb45.566.5 "30 "60 "€1,236.10
LITTLE GIANT CA-3048-8PPY vaijerikuorma-auto 3600 Lb 48 tuumaa x 30 tuumaa x 45.5 tuumaa | AF4GXX 8WPP1 CA-3048-8PPY30 "8"Ei merkintöjä polyuretaania3600 lb45.554.5 "30 "48 "€1,398.19
LITTLE GIANT CA-2448-6MR -kuorma-auto 2000 Lb 48 tuumaa x 24 tuumaa x 43.5 tuumaa | AF4RGL 9GFD2 CA-2448-6MR24 "6"Hometta kumi2000 lb43.5 "54.5 "24 "48 "€917.04
LITTLE GIANT CA-2460-8PPY vaijerikuorma-auto 3600 Lb 60 tuumaa x 24 tuumaa x 45.5 tuumaa | AF4YQR 9PZF8 CA-2460-8PPY24 "8"Ei merkintöjä polyuretaania3600 lb45.566.5 "24 "60 "€1,146.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT CA-3048-6MR Wire Truck 2000 Lb 48 tuumaa x 30 tuumaa x 43.5 tuumaa
€1,019.26 / yksikkö