LITTLE GIANT BTXL3048-6MR -verkkokuorma-auto harmaa 30 tuuman leveys 53 tuuman pituus | AE3DDV 5CHH8

LITTLE GIANT BTXL3048-6MR Mesh Truck Gray 30 Inch Width 53 Inch Length

Varastossa
Tuote: AE3DDV Malli: BTXL3048-6MRRistiviite: 5CHH8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,129.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh Box Truck saranoidulla kannella
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ja 13 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus33.5 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT BTXL2436-6MR Mesh Truck 34 tuuman H jauhetakki 41 tuuman pituus | AE3DDT 5CHH6 BTXL2436-6MR41 "24 "€714.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT BTXL3048-6MR Mesh Truck Gray 30 Inch Width 53 Inch Length
€1,129.85 / yksikkö