LITTLE GIANT BRT-3648-8PHBK Baari- ja putkikuorma-auto 3600 Lb. 48 tuuman pituus | AD7DMX 4DRA1

LITTLE GIANT BRT-3648-8PHBK Baari- ja putkikuorma-auto 3600 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7DMX Malli: BRT-3648-8PHBKRistiviite: 4DRA1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,146.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari ja putkisto
Pyörä Dia.8"
Pyörän leveys2"
Kannen korkeus11 "
Kannen pituus48 "
Kannen leveys36 "
Mitata12
Kantavuus3600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys36 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppifenoliset
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Baari- ja putkikuorma-auto 3600 Lb. 60 tuuman pituus | AD7DMY 4DRA2 BRT-3660-8PHBK60 "60 "€1,241.74
LITTLE GIANT BRT-3672-8PHBK tanko- ja putkikuorma-auto 3600 Lb. Harmaa | AD7DMZ 4DRA3 BRT-3672-8PHBK72 "72 "€1,531.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT BRT-3648-8PHBK Baari- ja putkikuorma-auto 3600 Lb. Pituus 48 tuumaa
€1,146.21 / yksikkö