LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Baari- ja putkikuorma-auto 3600 Lb. 60 tuuman pituus | AD7DMY 4DRA2

LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Baari- ja putkikuorma-auto 3600 Lb. Pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7DMY Malli: BRT-3660-8PHBKRistiviite: 4DRA2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,241.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari ja putkisto
Pyörä Dia.8"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus11 "
Kannen pituus60 "
Kannen leveys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys36 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppifenoliset
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT BRT-3648-8PHBK Baari- ja putkikuorma-auto 3600 Lb. 48 tuuman pituus | AD7DMX 4DRA1 BRT-3648-8PHBK48 "48 "€1,146.21
LITTLE GIANT BRT-3672-8PHBK tanko- ja putkikuorma-auto 3600 Lb. Harmaa | AD7DMZ 4DRA3 BRT-3672-8PHBK72 "72 "€1,531.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Baari- ja putkikuorma-auto 3600 Lb. Pituus 60 tuumaa
€1,241.74 / yksikkö