PIENI GIANT BB3072B Lava -kuorma -auto Kapasiteetti 2500 Lb 30 x 72 | AC8ACK 39E660

LITTLE GIANT BB3072B Lava -kuorma -auton kapasiteetti 2500 Lb 30 x 72

Tuote: AC8ACK Malli: BB3072BRistiviite: 39E660
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,854.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean tason tyynykuorma -alusta
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.(2) 16 ", (2) 12"
Pyörän materiaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä pneumaattinen
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus21 "
Kannen pituus72 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava putken kahva
Kantavuus2500 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus22.5 "
Kokonaispituus74 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.05
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)186.06
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT BB3072B Lava -kuorma -auton kapasiteetti 2500 Lb 30 x 72
€1,854.35 / yksikkö