LITTLE GIANT ASR-3048 säädettävä arkiteline 30 tuuman leveys x 48 tuuman syvyys | AF7CVC 20VA63

LITTLE GIANT ASR-3048 säädettävä arkiteline 30 tuuman leveys x 48 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AF7CVC Malli: ASR-3048Ristiviite: 20VA63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,030.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä arkiteline
Säädettävä lisäys8"
VäriHarmaa
Kansi materiaali12 g. Teräs
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus32.5 "
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.65
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7308909590

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävä lisäysSyvyysLeveysHinta
LITTLE GIANT ASR-3060 säädettävä arkiteline 30 tuuman leveys x 60 tuuman syvyys | AF7CVD 20VA64 ASR-30608"60 "30 "€1,386.55
LITTLE GIANT ASR-3660 säädettävä arkiteline 36 tuuman leveys x 60 tuuman syvyys | AF7CVE 20VA65 ASR-366010 "60 "36 "€1,319.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT ASR-3048 säädettävä arkiteline 30 tuuman leveys x 48 tuuman syvyys
€1,030.85 / yksikkö