Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOBART S308720-G17 juotoslejeerinki, fosforikupari, 15 % hopeaa, BCuP-5, 1/8 tuumaa x 18 tuumaa, paljas | CR3ZPR 6ETP2

HOBART S308720-G17 juotoslejeerinki, fosforikupari, 15 % hopeaa, BCuP-5, 1/8 tuumaa x 18 tuumaa, paljas

Varastossa
Tuote: CR3ZPR Malli: S308720-G17Ristiviite: 6ETP2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€751.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliseos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOBART S309046-G15 juotosmetalliseos, vähän savuava pronssi, 0 % hopeaa, RBCuZn-C, 1/8 tuumaa x 36 tuumaa, paljas | CR3ZPM 6ETP6 S309046-G15€253.97
HOBART S308937-G16 juotosmetalli, nikkelihopea, 0 % hopeaa, RBCuZn-D, 1/8 tuumaa x 36 tuumaa, paljas | CR3ZPN 6ETP5 S308937-G16€206.98
HOBART S308946-G16 juotosmetalli, nikkelihopea, 0 % hopeaa, RBCuZn-D, 3/32 tuumaa x 36 tuumaa, paljas | CR3ZPP 6ETP4 S308946-G16€207.86
HOBART S308520-G17 juotoslejeeringit, fosforikupari, 0 % hopeaa, BCuP-2, 1/8 tuumaa x 18 tuumaa, paljas | CR3ZPQ 6ETP0 S308520-G17€103.81
HOBART S308620-G17 juotoslejeerinki, fosforikupari, 5 % hopeaa, BCuP-3, 1/8 tuumaa x 18 tuumaa, paljas | CR3ZPT 6ETP1 S308620-G17€279.77
HOBART S308846-G16 juotosmetalli, vähän savuava pronssi, 0 % hopeaa, RBCuZn-C, 1/8 tuumaa x 36 tuumaa, paljas | CR3ZPU 6ETP3 S308846-G16€159.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOBART S308720-G17 juotoslejeerinki, fosforikupari, 15 % hopeaa, BCuP-5, 1/8 tuumaa x 18 tuumaa, paljas
€751.75 / yksikkö