LITTLE GIANT APT-3060-6MR Standardi kuorma-auto 2000 lb. | AF3WXF 8DVA8

LITTLE GIANT APT-3060-6MR Standard-kuorma-auto 2000 lb.

Varastossa
Tuote: AF3WXF Malli: APT-3060-6MRRistiviite: 8DVA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€953.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj. Jakaja-paneelin kuorma-auto
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa runko / siniset kahvat
Kannen korkeus9.25 "
Kannen pituus60 "
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus2000 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus63.25 "
kokonaisleveys30 "
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5004
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän materiaaliPyörän tyyppiKannen pituusKannen leveysSuorittaa loppuunKantavuusKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT APT-2436-6PY arkki- ja paneelikuorma-auto 3600 Lb. 36 tuuman pituus | AE3LUX 5DZA1 APT-2436-6PY24 "polyuretaani(2) kääntyvä, (2) jäykkä36 "24 "Jauhemaali3600 lb39.25 "€719.58
LITTLE GIANT APT-2448-6PY arkki- ja paneelikuorma-auto 3600 Lb. 48 tuuman pituus | AE3LUY 5DZA2 APT-2448-6PY24 "polyuretaani(2) kääntyvä, (2) jäykkä48 "24 "Jauhemaali3600 lb51.25 "€684.38
LITTLE GIANT APT-3060-6PY arkki- ja paneelikuorma-auto 3600 Lb. 30 tuuman leveys | AE3LVB 5DZA5 APT-3060-6PY30 "polyuretaani(2) kääntyvä, (2) jäykkä60 "30 "Jauhemaali3600 lb63.25 "€924.05
LITTLE GIANT APT-3660-6PY arkki- ja paneelikuorma-auto 3600 Lb. 36 tuuman leveys | AE3LVC 5DZA6 APT-3660-6PY36 "polyuretaani(2) kääntyvä, (2) jäykkä60 "36 "Jauhemaali3600 lb63.25 "€908.05
LITTLE GIANT APT-3048-6PYBK Standard-kuorma-auto 3600 Lb. | AF3WXG 8DVA9 APT-3048-6PYBK30 "polyuretaani(2) Kääntyvä jarruilla, (2) Jäykkä48 "30 "Jauhemaali3600 lb51.25 "€856.35
LITTLE GIANT APT-3048-6MR Standardi kuorma-auto 2000 lb. | AF4DHU 8RML0 APT-3048-6MR30 "Valettu kumi(2) kääntyvä, (2) jäykkä48 "30 "Jauhemaali2000 lb51.25 "€873.61
LITTLE GIANT APT3072-6PY arkki- ja paneelikuorma-auto 3600 Lb. | AG7AZG 49Y487 APT3072-6PY30 "polyuretaani(2) kääntyvä, (2) jäykkä72 "30 "Puuteroitu3600 lb78.25 "€1,026.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT APT-3060-6MR Standard-kuorma-auto 2000 lb.
€953.14 / yksikkö